伸縮ハンドルほうき

伸縮ハンドルほうき - エスコ伸縮ハンドルほうき - エスコ伸縮ハンドルほうき - エスコ

伸縮3段タイプのほうきです。天井を掃除するのに便利。

材質穂先:シュロ(天然素材)、銅線 ハンドル:アルミ グリップ:EVA、PP寸法(mm)ほうき:120×40全長(mm)1280~2850毛丈(mm)220繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507494EA928AD-51A
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする