乾湿両用掃除機

乾湿両用掃除機 エスコ

付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。

材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂 質量(kg)8.4 電流(A)12 消費電力(W)1150 電源単相100V コード長さ(m)10 吸込仕事率(W)280 風量(m3/min)3.0 騒音値(dB)72 真空度(kPa)25 サイズ(mm)420×420×460(H) 吸水容量(L)10 集じん量(L)13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70507196 EA899AR-5
オープン
38,200
42,020 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする