曜日別特売

冷媒充填用 スマートバルブ

冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ冷媒充填用 スマートバルブ - エスコ

IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。

質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505735EA113XV-7
オープン
34,000
37,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする