エスコ
充電通信ケーブル
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種
iPhone/iPod/iPadなど
材質
PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色
ブラック
質量(g)
61
長さ(m)
2
定格
5V/3A
コネクタ形状
USB-A-Lightningコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505674
EA764AC-62A
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください