エスコ
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式
SCL-MR
出力(W)
550
極数
4極
電圧(V)
100/200
定格
連続
定格電流(A)
50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×165×153.3
絶縁種別
E
始動方式
コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
わく番号
80M
定格回転速度(r.p.m)
50Hz:1450 60Hz:1740
内容量
1台
注意
※画像はEA968AB-750Aです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507379
EA968AB-550A
オープン
¥
68,000
¥
74,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください