単相モーター(コンデンサ始動形)

単相モーター(コンデンサ始動形) - エスコ単相モーター(コンデンサ始動形) - エスコ

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。

型式SC-MR極数4極電圧(V)100定格連続絶縁種別E始動方式コンデンサ始動形単相モーター内容量1台
注意
※画像はEA968AB-200Aです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
わく番号
定格回転速度(r.p.m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507354EA968AB-250A25050Hz:6.8 60Hz:5.9221×148×136.6B7150Hz:1430 60Hz:1720
オープン
32,100
35,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
70507370EA968AB-300A30050Hz:7.8 60Hz:6.8230×148×136.6C7150Hz:1440 60Hz:1730
オープン
35,100
38,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする