エスコ
保温・保冷トートバッグ
保冷・保温対応。たっぷり収納。
材質
内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエステル
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
約185
マチ(mm)
180
サイズ(mm)
410×180×340(H)
材質(ファスナー)
鉄、ビスロン、ポリエステル
持ち手寸法(mm)
560
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507729
EA925MF-52A
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください