曜日別特売

卓上パンフレットスタンド

卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ

A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。

材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定内容量1台
注意
※【お客様組立品】
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507300EA954LB-61A4判3つ折/1列1段135×112×239361
オープン
5,700
6,270(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70507309EA954LB-62A4判3つ折/1列2段135×148×291574
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70507318EA954LB-63A4判3つ折/1列3段135×173×342769
オープン
9,600
10,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする