エスコ
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)
左ねじ用。並目。
材質
HSS(ハイス)
高さ(mm)
14
被削材
対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
呼び
M12×1.75
外径(mm)
ダイス:38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506609
EA829JK-12
オープン
¥
3,060
¥3,366
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください