曜日別特売

伸縮式物干し竿(継ぎタイプ)

伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) - エスコ伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) - エスコ伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) - エスコ

片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。

材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784質量(kg)2.1耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38サイズ(mm)3,500~5,000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507564EA951FB-55A
オープン
6,700
7,370(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする