HONEY COOK
めん棒
用途
ケーキの生地を伸ばす際に
仕様
天然木使用
材質
天然木
全長(mm)
約360
色
ナチュラルウッド
直径(Φmm)
約30
質量(g)
約102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72728996
PR-4338
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください