曜日別特売

4.5インチワンセグTVラジオ

4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド

いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。

セット内容本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書質量(g)約114消費電力(W)約1.5電源単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能周波数(kHz)AM:522-1710、FM:76-108寸法(cm)幅12×高さ7.7×奥行2.3液晶サイズ4.5インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714664OT-1PT45S
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする