曜日別特売

ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3)

ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) - BOSCH(ボッシュ)

曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。

用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。適合機種ZAMO3質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727147341600A02PZ5
3,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZAMO SET (ZAMO3+テープアダプター+ホイールアダプター)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする