曜日別特売

ゴミ受け

ゴミ受け - WIZ'Aゴミ受け - WIZ'Aゴミ受け - WIZ'Aゴミ受け - WIZ'Aゴミ受け - WIZ'Aゴミ受け - WIZ'Aゴミ受け - WIZ'Aゴミ受け - WIZ'A
(1件のレビュー)
用途流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに材質本体:18-8ステンレスグレー特性極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン72728795PR4432対応:約105~125
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
メイン72728804PR4433対応:約65~100
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メイン72728820PR4434対応:約35~60
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メイン72728829PR4435対応:約30~40
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 流しのごみ受け
株式会社大石

店頭や100均ではこのサイズが、なかなか見つからなかった。大きかったり、小さかったり。中間の大きさがなかった。
モノタロウさんで取り扱ってくれていてありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする