曜日別特売

菜園用アニマルバスターセット

菜園用アニマルバスターセット - ニシデン

余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。
2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!
日光の弱い場合でも充電可能。
防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。
基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。
高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。
ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。

用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1 、取り付け金具 、出力テスター 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729170NSD200BS
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする