菜園用アニマルバスター

菜園用アニマルバスター - ニシデン

余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。
2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!
防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。
基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。
高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。
ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。
出力ランプ・出力音/昼夜・夜で点灯(昼夜連続、夜のみ、切替機能付)。
電池確認表示/無し
電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。
ソーラー充電回路/過負荷、地面への転落により出力停止。
ソーラーパネル/出力6V1.6W 10

用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729154NSD-200
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする