パワーカーボン マックス

パワーカーボン マックス - デュエルパワーカーボン マックス - デュエル

強度・耐久性がグレードアップ!!
シリーズ最強のフロロカーボンハリス
シリーズ最強の引張強力 MAX15%UP(メーカー比)
シリーズ最強の耐久性 MAX15%UP(メーカー比)
シリーズ最強のスーパークリアーカラー

材質フロロカーボンスーパークリアー寸法(m)50比重1.78内容量1個(50m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727165360.8号0.1482
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727165451号0.1652.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727165541.25号0.193
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727165701.5号0.2053.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727165791.75号0.224
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727165882号0.2355
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727165972.5号0.265.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727166063号0.2857
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする