H.D.カーボン フカセ マックス

H.D.カーボン フカセ マックス - デュエルH.D.カーボン フカセ マックス - デュエル

根ズレに強い!!
波止から磯までフカセ釣り対応
根ズレに強く、耐久性に優れたニューフロロカーボン100%ハリス
低伸度・硬調子だからシャキッとしたハリとコシ。
絡みにくく手返し向上。細さを感じさせないサバキ良さ。
伸びが少なく感度良好。
海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、魚に警戒心をあたえないナチュラルクリアーカラーを採用

材質フロロカーボンナチュラルクリアー寸法(m)50比重1.78内容量1個(50m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727167100.8号0.1481.7
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
727167191号0.1652
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727167281.25号0.192.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727167371.5号0.2053
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727167461.75号0.223.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727167552号0.2354
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727167642.5号0.265
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727167803号0.2856
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする