曜日別特売

TBカーボン エギリーダー

TBカーボン エギリーダー - デュエルTBカーボン エギリーダー - デュエル

プロが選ぶ!!
粘り強いトータルバランスフロロ
No.1 PRO SELECT
エギンガーに選びぬかれた 「イカが獲れる」フロロカーボンエギリーダー
選び抜かれた素材を採用。
プロアングラー達が様々な状況下で繰り返しテストし、辿り着いたスーパーフロロカーボンラインです。
耐摩擦性、耐ショック性、耐久性など様々な状況の中で求められる強度すべてについて優れた性能を発揮
さらに、透明性が高く、長時間の使用においても白濁しにくいのでイカの喰いが落ちません
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き

材質フロロカーボンナチュラルクリアー寸法(m)30比重1.78内容量1個(30m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727164481.5号0.2053
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164571.75号0.223.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164662号0.2354
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164752.5号0.265
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164843号0.2856
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする