曜日別特売

ハードコア スーパーコールド X4

ハードコア スーパーコールド X4 - デュエルハードコア スーパーコールド X4 - デュエルハードコア スーパーコールド X4 - デュエル

撥水に特化した寒冷対応モデル
撥水性が高い為、水をはじき、寒冷地でもストレスのない操作性を実現!!
1.撥水仕様
特殊コーティングにより、撥水性を高め、操作性のよい絶妙なハリとコシを実現
2.耐摩耗性アップ!!
通常PEと比較し、約3倍の耐摩耗性を発揮
3.摩擦抵抗の激減!!
摩擦抵抗が激減する事で、ガイド摩擦が減り飛距離アップやリールの巻取りが軽くなります。
さらに、瀬ズレやキャスト時の指掛け部の毛羽立ちが激減します。
4.感度UP & 操作性大幅UP!!
100mに1kgの負荷を加えた伸びは従来のPE86.3 cmに対し 「ハードコア スーパーコールド X4/ハードコア スーパーコールド X8」 は44.4cm!!
約1/2倍の伸度減で感度大幅UP!! ダイレクトな操作性でルアー本来の性能を100%引き出します。
5.真円性の向上!!
一本一本の原糸が密着しているのでキャスト時の抵抗が軽減し飛距離がUP!!
さらにガイドとの摩擦による糸鳴りを抑制。
6.最適なハリとコシ!!
ハリがあるのでキャスト時のトラブルが激減。
風に強く、ガイドがらみも少ないので、ストレスなく釣りをする事が出来ます。

10m×5color寸法(m)200比重0.97内容量1個(200m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727171050.4号0.11最大3.6
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
727171140.6号0.13最大5.4
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
727171300.8号0.15最大6.4
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
727171391号0.17最大8
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
727171481.2号0.19最大9
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
727171571.5号0.21最大10
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
727171662号0.24最大13
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする