Tx8 エギング

Tx8 エギング - デュエルTx8 エギング - デュエル

強さ長持ち!! ”タフ8”エギング専用カラー
タフなタイトブレイド(密編)
新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。
ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。
新強力T原糸
原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!

10m×3color寸法(m)150内容量1個(150m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727170870.6号0.13最大6.4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
727170960.8号0.15最大7.7
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする