アーマードF 投

アーマードF 投 - デュエルアーマードF 投 - デュエルアーマードF 投 - デュエルアーマードF 投 - デュエル

サーフキャスティング始めるなら、「アーマードF」
第4の次世代ライン
スーパーPE×フロロカーボン×シリコン
1.一般的なPEラインに比べ、適度なコシ・ハリがあるため、使いやすく飛距離アップ
2.伸びが少ないため遠投時も繊細なアタリを確実に捕えることが可能
従来PEラインより、バックラッシュや結びコブ等のライントラブルが激減。
従来PEラインより、飛距離10%アップ!!
従来PEラインより、低伸度で感度は2倍!!
比重1.0で潮なじみが良く、糸ふけ減少。
アーマードによりPE原糸を特殊ポリエチレン樹脂の中に綴じ込める事で、モノフィラ(ナイロン、フロロカーボン)ラインと同様の感覚で使用が可能!!

25m×4color寸法(m)200比重1内容量1個(200m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727170440.6号0.14最大5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
727170600.8号0.16最大6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
727170691号0.18最大7
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
727170781.5号0.21最大9
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする