TBカーボン フカセハリス

TBカーボン フカセハリス - デュエルTBカーボン フカセハリス - デュエル

プロが選ぶ!!
粘り強いトータルバランスフロロ
No.1 PRO SELECT
アングラーに選び抜かれた 「魚が獲れる」フロロカーボンライン
選び抜かれた素材を採用。
プロアングラー達が様々な状況下で繰り返しテストし、辿り着いたスーパーフロロカーボンラインです。
耐摩擦性、耐ショック性、耐久性など様々な状況の中で求められる強度すべてについて優れた性能を発揮
さらに、透明性が高く、長時間の使用においても白濁しにくいので魚の喰いが落ちません
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き

材質フロロカーボンナチュラルクリアー寸法(m)30比重1.78内容量1個(30m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727166151号0.1652
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727166854号0.337
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727166945号0.379
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727166241.25号0.192.5
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
727166401.5号0.2053
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
727166491.75号0.223.5
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
727166582号0.2354
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
727166672.5号0.265
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
727166763号0.2856
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする