曜日別特売

エギング専用カットリーダー

エギング専用カットリーダー - デュエルエギング専用カットリーダー - デュエルエギング専用カットリーダー - デュエルエギング専用カットリーダー - デュエル

釣果歴然!! イカに効く驚きの透明度を実現!!
2mにカットしたエギング専用ハリス
フロロカーボン100%
岸釣り専用
驚きの透明度でイカのノリが違う、パワーカーボンを採用
圧倒的な耐摩耗性とナイロンに迫る結節強力を実現
スナップ入

材質フロロカーボンスーパークリアー全長(m)2内容量1個(5セット)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727169041.5号
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
727169201.75号
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
727169292号
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
727169382.5号
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
727169473号
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする