曜日別特売

H.D.カーボン

H.D.カーボン - デュエルH.D.カーボン - デュエルH.D.カーボン - デュエル

縮れに強い!! 摩擦に耐える!! キズにも負けず結節強靱!!
強度至上主義H.D.カーボン
樹脂複合製法ポリマーシールドがフロロカーボンを次のステージへ進化させました。
従来のフロロハリスを遙かに超えるタフネス、強さの基準はH.D.から変わります。
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー 付き
※サイズ8号以下が対象です。
サイズ10号以上にはついておりませんので予めご了承ください。
比重:1.78

材質フロロカーボンクリアー寸法(m)50比重1.78内容量1個(50m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727161771.5号0.2053
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727161861.75号0.223.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727161952号0.2354
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727162042.5号0.265
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727162203号0.2856
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
727162294号0.337
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
727162385号0.379
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする