魚に見えないピンクフロロ 船ハリス

魚に見えないピンクフロロ 船ハリス - デュエル魚に見えないピンクフロロ 船ハリス - デュエル魚に見えないピンクフロロ 船ハリス - デュエル
(1件のレビュー)

独自のカラーフィルター効果
魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。
また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。
「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。
「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由
「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。
そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!

材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)100内容量1個(100m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727157052号0.2354
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
727157143号0.2856
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
727157304号0.337
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
727157395号0.379
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
727157486号0.40511
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
727157577号0.43511.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
727157668号0.4713
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271577510号0.5216
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271578412号0.5719
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271580014号0.6222
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271580916号0.6625
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72715739
2024-07-27
用途: 海上釣り堀で道糸やハリスに使用
その他業種

ステレスハリスとして使用しています。
魚には見にくいらしく、良く釣れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする