アーマードF+ プロ エギング

アーマードF+ プロ エギング - デュエルアーマードF+ プロ エギング - デュエルアーマードF+ プロ エギング - デュエルアーマードF+ プロ エギング - デュエル

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
ウルトラPE × フロロカーボン × シリコン
スレに強い!! 摩擦に強い!!
スレに対する耐久性が従来PEラインに比べ約2倍!!
飛距離・強力・張り・感度・耐摩耗・比重・水なじみ・水キレ。
エギングに求められる性能を高次元で併せ持ち、エギンガーのアドバンテージとなります。
【推奨リーダー】エギングリーダー

10m×3color寸法(m)150比重1内容量1個(150m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727169560.6号0.14最大5.5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
727169650.8号0.16最大7
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする