曜日別特売

H.D.カーボン 喰わせ

H.D.カーボン 喰わせ - デュエルH.D.カーボン 喰わせ - デュエルH.D.カーボン 喰わせ - デュエル

沈みが早く、サバキが良いフロロカーボンの特性に、しなやかさという新性能をプラス。
かつてない 「誘い」 と 「喰い込み」 を実現した中軟調フロロハリスです!!
特殊樹脂加工を施し、摩擦熱の発生を抑止
強度の保持力を強化すると同時に、巻きグセの復元性など使いやすさも向上しました。
波止からのチヌ・口太グレ・落とし込み他、潮の動きが悪い時に高操作性を発揮し、水に近い屈折率による最高のカモフラージュ性としなやかさで、繊細さが求められる釣りにオールラウンドに対応します。
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き

材質フロロカーボンクリアー寸法(m)50比重1.78内容量1個(50m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727163870.8号0.1481.7
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
727163961号0.1652
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164051.25号0.192.6
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164141.5号0.2053
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164301.75号0.223.7
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
727164393号0.2856
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする