デュエル
H.D.カーボン プロ100S
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス
強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。
一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
材質
フロロカーボン
色
クリアー
寸法(m)
100
比重
1.78
内容量
1個(100m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72716247
0.8号
0.148
1.7
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716256
1号
0.165
2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716265
1.25号
0.19
2.6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716274
1.5号
0.205
3
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716290
1.75号
0.22
3.7
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716299
2号
0.235
4
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716308
2.5号
0.26
5
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716317
3号
0.285
6
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716326
4号
0.33
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716335
5号
0.37
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716344
6号
0.405
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716360
7号
0.435
11.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716369
8号
0.47
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72716378
10号
0.52
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください