紫外線ランプキット

紫外線ランプキット - アールウィズエイチ

商品名:R紫外線ランプキット(波長:365nm)
特長:使用電球:UV-A LED
中心波長:365nm
電源:リチウムイオン電池
USB充填器
超強力な紫外線を照射するスポット照射型のUV-A紫外線ランプです。
10万時間の長寿命。コードレスで操作性がよいです。

用途
用途:蛍光剤使用の漏れ検知で
非破壊検査(NDT)電子部品、基盤のフラックス、コンタミネーションのチェックなど様々な用途で使用する事ができます。
波長(nm)365使用電池リチウムイオン電池×2本危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※注意:充電時間1.5時間
※充電の際には過充電にご注意ください
※直接光を覗き込まない様にしてください(保護ゴーグル付)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727447RH-UV365
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72727447RH-UV36572727465RH-UV400RH-UV365 紫外線ランプキット アールウィズエイチ 72727465紫外線ランプキットアールウィズエイチ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする