曜日別特売

アネモマスター

アネモマスター - カノマックス(KANOMAX)

風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー
プリンター内蔵モデルも選択可能
風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。

質量(kg)1電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】0~100風速測定範囲(m/s)0.1~50.0サイズ(mm)210×120×133内容量1セット
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
出力機能
計測可能圧力範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727287166113(校正関連書類一式付)風速、風温デジタル出力不可
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
727287256113-A(校正関連書類一式付)風速、風温デジタル出力、アナログ出力不可
オープン
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
727287346113-P(校正関連書類一式付)風速、風温、圧力デジタル出力不可
オープン
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
727287506113-PA(校正関連書類一式付)風速、風温、圧力デジタル出力、アナログ出力不可
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
727287596114(校正関連書類一式付)風速、風温デジタル出力不可
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
727287686114-A(校正関連書類一式付)風速、風温デジタル出力、アナログ出力不可
オープン
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
727287776115(校正関連書類一式付)風速、風温、圧力デジタル出力-5.00~+5.00
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
727287866115-A(校正関連書類一式付)風速、風温、圧力デジタル出力、アナログ出力-5.00~+5.00
オープン
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする