カノマックス(KANOMAX)
アネモマスター
伸縮延長プローブを標準装備
計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g)
420(電池を含まない)
電源
単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)
【風温】-20~70
風速測定範囲(m/s)
0.01~30.0
サイズ(mm)
88×188×51
計測可能圧力範囲(kPa)
-5.00~+5.00
内容量
1セット
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
出力機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72728637
6036-00(校正関連書類一式付)
風速、風温
デジタル出力(プリンタ含む)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72728646
6036-A0(校正関連書類一式付)
風速、風温
デジタル出力(プリンタ含む)、アナログ出力
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72728655
6036-B0(校正関連書類一式付)
風速、風温、圧力
デジタル出力(プリンタ含む)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72728664
6036-C0(校正関連書類一式付)
風速、風温、圧力
デジタル出力(プリンタ含む)、アナログ出力
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72728680
6035-00(校正関連書類一式付)
風速、風温
出力なし
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72728689
6035-A0(校正関連書類一式付)
風速、風温
アナログ出力
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72728698
6035-B0(校正関連書類一式付)
風速、風温、圧力
出力なし
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72728707
6035-C0(校正関連書類一式付)
風速、風温、圧力
アナログ出力
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500