曜日別特売

オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー スティック 2g×25本

オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー スティック 2g×25本 - マウントハーゲン

独自のカフェイン除去法により「カフェインを99.7%カット」。厳選された有機コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。カフェインレスでありながら深く豊かな味と香りを楽しめます。時を選ばずお飲みいただけます。妊婦さんにもお薦めです。スティックタイプのコーヒーはいつもフレッシュな味と香りを楽しめ、持ち運びにも便利です。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。

内容量1セット(50g×1個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※使用上の注意:本商品は吸湿しやすい特性がございます。スティック開封後は、できるだけお早めに召し上がりください。召し上がる際は火傷には十分ご注意ください。
※召し上がり方:スティック1本につき、約140mlのお湯に溶かし召し上がりください。
※ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72708215-
オープン
1,898
2,050(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする