曜日別特売

ベジタブルスパゲッティ ビーツ30% 1.6mm

ベジタブルスパゲッティ ビーツ30% 1.6mm - メリッサ

パスタに野菜を30%配合したベジタブルスパゲッティ。健康と美味しさを兼ね揃えた新しいパスタのかたちです。【ギリシャ最大規模のパスタメーカー”Melissa”】1947年にギリシャで創業し、ヨーロッパでも屈指の生産量を誇るパスタ―メーカーにまで成長しました。【味わいの特徴】色鮮やかなビーツを練り込み、美しい桜色のスパゲッティです。普通のパスタと同じように調理していただけます。

注意
※直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
※調理の際は、熱湯で火傷をしないようご注意ください。
※本製品は、電子レンジでの茹で調理はできませんのでご注意ください。
※パスタにみられます細かな斑点は、デュラムセモリナに由来するもので、品質には問題ございません。
※開封後は、吸湿や虫がいを防ぐため密閉しお早めに召し上がりください。
※ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72708337-1セット(400g×4個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72708346-1セット(400g×12個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72708355-1セット(400g×24個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする