エスコ
収納庫
用途
ベランダ軒下ガレージなど 狭い場所に設置可能
仕様
内部:自由棚2枚6段可
材質
スチール(メタリックメラミン塗装)
質量(kg)
65
色
メタリックホワイトブロンズ
耐荷重(kg)
屋根:20、棚:20、床:35(kg/m
2
)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:1,255×560×1,620 内寸:1,198×365×1,560
床面積(m
2
)
0.17坪(0.57)
基礎
ブロック6個必要(付属していません)
強度
積雪:一般型
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※この商品は工事を承っておりません。
※タイヤや脚立など 撮影用小物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713806
EA955CD-16
オープン
¥
68,500
¥
75,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください