エスコ
布粘着テープ
強粘着タイプの布テープです。
材質
基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系
特性
強粘着
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
25
芯径(mm)
内芯:76
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
186
粘着力(N/25mm)
24.20
巻戻し力(N/25mm)
2.8
伸び
12%
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713858
EA944NA-61
38
25
0.23
白
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
72713867
EA944NA-62
38
25
0.23
黒
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
72713876
EA944NA-63
38
25
0.23
赤
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
72713885
EA944NA-64
38
25
0.23
黄
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください