曜日別特売

安全靴(防災用/踏抜き防止)

安全靴(防災用/踏抜き防止) - エスコ安全靴(防災用/踏抜き防止) - エスコ

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。

質量(g)1260(26.0cm/両足で)サイズ(cm)26材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性JIS規格JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714558EA998TD-26A
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする