エスコ
圧縮袋(布団用/ダニ駆除)
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
質量(g)
205
収納の目安
ダブル掛け布団4つ折り1枚
寸法(幅W×奥行D)(cm)
チャック幅×奥行き:90×130(ダブル布団用)
内容量
1パック(1枚)
注意
※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714330
EA944CR-37C
オープン
¥
840
¥924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください