エスコ
圧力IH炊飯ジャー[炎舞炊き]
特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。
シリーズ
炎舞炊き
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
色
容量(L)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713334
EA763AJ-54D
【内釜(プラチナコート内蓋)】2.2
8.0
濃墨(こずみ)
1.0(5.5合)
1240
オープン
取扱い終了
返品不可
72713350
EA763AJ-55D
【内釜(プラチナコート内蓋)】2.2
9.5
濃墨(こずみ)
1.8(1升)
1370
オープン
取扱い終了
返品不可
72713359
EA763AJ-63C
【内釜(プラチナコート内釜)】2.2
8.0
スレートブラック
1.8(1升)
1370
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください