エスコ
密封パック器
仕様
脱気力(kPa):約50
材質
ナイロン、ポリエチレン
質量(kg)
約1.05
消費電力(W)
110
電源
AC100V(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×90×69
電源コード(m)
約1.2
シール幅(mm)
最大280
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1台
注意
※文中の「真空」は完全な真空状態のことではありません。JIS規格における「大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態」です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713027
EA305XW-1
オープン
¥
9,030
¥
9,933
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください