エスコ
密封パック器
仕様
脱気力(kPa):最大60
材質
ABS、PC
質量(kg)
1.4
電源
AC100V・150W
コード長さ(m)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×150×83
シール幅(mm)
最大280
内容量
1台
注意
※専用ロール、専用パウチは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713018
EA305XW-0
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください