エスコ
密封パック器
材質
ナイロン、ポリエチレン
幅(mm)
280
質量(g)
約360
長さ(m)
6
耐熱温度(℃)
100度
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1巻
注意
※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713079
EA305XT-7B
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください