エスコ
密封パック器
たっぷり使える100枚入り。
材質
ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1箱
注意
※油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。
※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713115
EA305XW-11
200
150
576
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
72713124
EA305XW-12
250
200
921
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください