吸着式セーミングツール

吸着式セーミングツール - エスコ吸着式セーミングツール - エスコ吸着式セーミングツール - エスコ

必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。

材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72713578EA950XN-1B
オープン
60,200
66,220(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする