エスコ
小物用壁掛け棚
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4.5×35mm×2本)。
材質
棚・ブラケット:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
320
寸法(mm)
取付時:110×320
高さ(mm)
60
ねじピッチ(mm)
250
板厚(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713596
EA951EL-541
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください