エスコ
小物用壁掛け棚(フック付)
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質
棚・フック部:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
500
寸法(mm)
取付時:135×500
高さ(mm)
100
板厚(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713605
EA951EL-542
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください