エスコ
導電チェアー
足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)
7.6
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×4
座高(mm)
420~530
サイズ(mm)
620(W)×620(D)×755~865(H)
脚幅(mm)
620
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714384
EA956XA-171
張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
ブラック
オープン
¥
59,300
¥
65,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714400
EA956XA-172
張材:ビニールレザー張り(導電性)クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
ホワイト
オープン
¥
59,300
¥
65,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください