エスコ
導電チェアー(足掛)
足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質
足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
質量(kg)
8.7
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×4
座高(mm)
505~685
サイズ(mm)
620(W)×620(D)×840~1020(H)
脚幅(mm)
620
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714409
EA956XA-173
ブラック
オープン
¥
67,300
¥
74,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
72714418
EA956XA-174
ホワイト
オープン
¥
67,300
¥
74,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください