エスコ
導電性ワークチェアー
足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質
張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×4
座高(mm)
420~530
サイズ(Φmm)
620×420~530(H)
座面径(Φmm)
375
脚幅(mm)
620
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714427
EA956XW-46
ブラック
オープン
¥
47,000
¥
51,700
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72714436
EA956XW-47
ホワイト
オープン
¥
47,000
¥
51,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください