曜日別特売

導電性ワークチェアー(足掛)

導電性ワークチェアー(足掛) - エスコ

足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。

材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714445EA956XW-48ブラック
オープン
54,800
60,280(税込)
翌日出荷
返品不可
72714454EA956XW-49ホワイト
オープン
54,800
60,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする